ルームライト加湿器
ミストで湯けむりを演出。
加湿モードをOFFにすれば、ルームライトとして楽しめます。
空焚き防止安全機能搭載。
約4時間で加湿器のお水がなくなったら自動で電源オフ。
- 質量(g)
- 280(ACアダプター除く)
- 消費電力(W)
- 12
- 電源
- 入力:AC100-240V (50/60Hz)、出力:DC24V
- ケーブル長(m)
- 1.5
- モード切替
- 加湿、湯けむり、ライト
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 127×127×145(ACアダプター除く)
- タンク容量(mL)
- 170
- 加湿方式
- 超音波式
- 加湿量(mL/h)
- 約15~30
- 切タイマー
- 30分、1時間、2時間
- 内容量
- 1個
加湿器 の新着商品
カテゴリ


































