圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85550309 品番NW-YB10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

大火力で毎日のごはんをふっくらおいしくする圧力IHタイプ。
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
好みの食感に炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」
毎回洗うのは、たったの2点!
お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」
栄養価の高いお米もおいしく!
選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」

ホワイト(WA) 消費電力(W)1240(炊飯時) 本体質量(kg)約5.0 消費電力量(Wh)140(一回あたりの炊飯時)、16.8(一時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×36.5×20.5(ふた開き時の高さ 42) 年間消費電力量(kWh/年)77.2(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)110(エコ炊飯) 炊飯容量0.09〜1.0L(5.5合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする