使い捨てニトリル手袋厚手ロング(50枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 85550887 品番 VERTE-766H-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

袖口までカバーできるロングタイプです。
指先すべり止め加工です。
厚手タイプです。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなど。 仕様粉(あり・なし):なし 厚さ(mm)0.2 ブルー サイズM 全長(cm)28 中指長(cm)8.1 手のひらまわり(cm)20 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする