彰国社
彰国社の 書籍
彰国社の 専門書
彰国社の 土木/建築関連
ゼロからはじめる建築の「設備」教室 第2版
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
85552034
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,585
販売価格(税別)
書籍
¥
2,350
バスケットに入れる
仕様
版型:四六判
ページ数
320
ジャンル
建築
著者名
原口秀昭
初版年月
2024/07/01