NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ラジアルころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)の 円筒ころ軸受
円筒ころ軸受 NU
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85553775
品番
NU216EAT2XC3
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
幅(mm)
26
タイプ
軸受すき間:C3
形式
保持器:樹脂保持器
外径D(Φmm)
140
内径d(Φmm)
80
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方