・サイバーストークのLED T10型 6500K相当、PW102(2球入り)です。 ・純正球の10倍 多くを語る必要のない明るさです。 ・モアパワーのご要望にお応えして、POWERLEDがさらにPOWERアップ。従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり100ルーメン:25%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。 ・純正球に対し1.9mm長さにとどめ、高ルーメンバルブのなかでもトップクラスのコンパクトさを実現しています。