山本光学
山本光学の 電動・送気マスク
山本光学の 電動マスク
山本光学の 本体 電動マスク
防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85554755
品番
LS-900S;WPSAM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。
用途
ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業
溶接作業用
仕様
性能区分:大風量形、PL3、S級
粒子捕集効率(%)
99.97以上
型式検定合格番号
第TP128号
対象
(粉じん)DOP粒子
注意
※有害ガスのあるところでは使用しないでください。