トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全メガネ
トーアボージンの 1眼型 メガネ
光触媒コート保護めがね
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85558298
品番
bL3500
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
顔や頭部に触れる部分を光触媒コーティングした保護めがねです。
用途
作業時の飛来物、粉塵、薬液等からの保護用
長さ(mm)
165
幅(mm)
150
高さ(mm)
47
レンズ色
透明
適合規格
ANSI
フレーム色
ブラック&ブルー
機能
UVカット機能付、角度調整可、防傷加工有り、防曇加工有り
コーティング
ハード&防曇
テンプル色
ブラック&ブルー
注意
※物理的な汚れ(泥や塗料など)は適宜洗浄、拭き取りしてください。