防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85562096 品番M10C-VF SPB/AM COVER TSUKI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。
曇り・傷に強い超親水性VFコーティング加工です。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。
矯正めがねの上からも着用できます。

長さ(mm)73 幅(mm)180 高さ(mm)83 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色クリア 機能防傷加工有り、防曇加工有り コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする