曜日別特売
M10C-VF SPB/MP COVER TSUKI 防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF 理研オプテック 85562105

防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M10C-VF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード85562105品番M10C-VF SPB/MP COVER TSUKI
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。
曇り・傷に強い超親水性VFコーティング加工です。
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。
やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。
矯正めがねの上からも着用できます。

長さ(mm)73幅(mm)180高さ(mm)83レンズ色クリア適合規格JISフレーム色クリア機能防傷加工有り、防曇加工有りコーティングVF(防曇)色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)0.8UV遮蔽率(%)99.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする