防曇ゴグル(ヘルメット取付タイプ) M30C-VF AMタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85562175 品番M30 VF SPB/AM COVER TSUKI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,900

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。
ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。
側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。
矯正眼鏡の上から着用できます。
通気孔ありタイプです。
レンズ交換が可能です。
アメリカンタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。

長さ(mm)76 幅(mm)182 高さ(mm)76 レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147 フレーム色クリア コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする