カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
600
ピッチ(mm)
30
注文コード
85569769
品番
HSB-17038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,900
この商品は
溝幅・ピッチ
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
溝幅(mm)
600
寸法a(mm)
700
寸法h(mm)
38
用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
31.1
ピッチ(mm)
30
寸法b(mm)
995
荷重
横断溝用:歩行用(5.0kN/m
2
)/側溝用:T-2
すきま(mm)
25
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85569769
HSB-17038
85599686
HSB-17038
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
カネソウ
1枚
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました