※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-KA85PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.85 アトラス標準F24型 H19/06〜 雅 85617989 DM-KA85PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.85 アトラス標準F24型 H19/06〜 雅 85617989 DM-KA85PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.85 アトラス標準F24型 H19/06〜 雅 85617989 DM-KA85PUV 車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.85 アトラス標準F24型 H19/06〜 雅 85617989

車種専用ダッシュマット ビニール付 華恋 No.85 アトラス標準F24型 H19/06〜

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 パープル 色(フレンジ)ホワイト 注文コード85617989 品番DM-KA85PUV
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

パープル 色(フレンジ)ホワイト 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
アトラス標準F24型H19/06〜
※こちらの商品はビニール加工が施されております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする