倍力ニッパー

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード85621639 品番B-175
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

倍力機構によって、力をかけず簡単に切断ができます。
長時間切断作業に最適です。

用途電気工事、内装工事などの電線、鉄線、銅線の切断作業 材質先端:CRV、ハンドル:S45C、グリップ:PVC 幅(mm)(先端開)約10 全長(mm)175 質量(g)200 刃部硬度HRC60〜65 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.3
注意
※本来の目的以外の使用はしないでください。
※電気の流れている物に使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※ハンマーの代わりに使用しないでください。
※作業時は保護メガネや手袋などをご着用ください。
※切断物が飛び散る可能性がございますので、使用時には周囲を確認してから作業してください。
※切断能力以上の線材は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85621639
2025-12-02
用途:
釣り針が刺さった時の緊急切断用
運輸・通信業

釣り針が刺さった時の緊急切断用に購入しました。余った釣り針(アシストフック1/0)を切断しましたが、綺麗に刃こぼれなく切断できました。釣りに行く際に携帯したいと思います。

2025-11-23
用途:
握力が衰えて来た方におすすめです
正木 様

軽い力で配線の切断が可能なので握力が無くなって方や女性でも簡単で楽に作業が出来る商品だと思います。

2025-10-23
用途:
結束バンドの切断に
不動産業

駐車場のタイガーロープを結束加工やフェンスに看板を固定する際に、太めの結束バンドを使用しているので、その始末に使用しています。

対象商品:
85621639
2025-12-24
用途:
電気工事

あまり力を入れなくても電線切れます。この値段でお買い得です。

2025-07-04
用途:
通常のニッパーで済む用途

油マシマシのニッパーが届きましたよ。
「錆びたニッパーが届いた!」
との苦情を避けるためには必要だと思いますが…。
まぁ、グリップ部にはついていなかったので問題なしです。
パーツクリーナで洗浄後、軸受け部にグリスをつけてやったので動きも滑らかです。
私の用途では、”倍力”を必要とする場面が無いので”倍力”としての評価はできませんが、見た目に反して軽く、大きさも価格も通常のニッパーとさほど変わらないので、強力ニッパーの代わりにこの製品を使うのは十分アリだと思います。
バネがついているので連続切断作業でもラクです。

2025-09-13
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

他の方も書いておられるように、届いたときは油まみれでしたが、拭き取ればよく、切れ味も十分でした。ただ、ストッパーをかける、外すがスムーズではないのが、ややストレスになります。

2025-08-12
用途:
車の修理
有限会社市村重機工業 様 (建設業・工事業)

配線、カプラーハウジング等固めの切断に使用
したら、力をあまり入れずに切断出来た。

2025-05-20
用途:
電気工事でケーブル切断など
セーフティ急送 様 (運輸・通信業)

グリップの部分が太めで握りやすい。今まで使っていたニッパーに比べて、ケーブル切断が容易になった。
まだ使用期間は少なめですが耐久性も良さようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする