※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 保管庫
NF LA型棚部材 背網
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
高さ(mm)
1748
注文コード
85627415
品番
LASA66【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
25mm×25mm網目の背クリンプ網です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
高さ(mm)
1748
間口W(mm)
1710
用途
LA型軽量物品棚用部材
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
亜鉛メッキ鉄線