ハーフェレ
ハーフェレの 照明器具
ハーフェレの 施設・屋外照明
ハーフェレの その他LEDベースライト
LOOX ウメコミプロファイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
14
注文コード
85627449
品番
833.72.846【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,498
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Loox LEDテープライトに組み合わせて使用するアルミプロファイルです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
851-4171
長さ(mm)
2500
カバー
ニュウハク色
取付
埋め込み、深さ11mm
高さ(mm)
14
質量(g)
370
注意
※エンドキャップは別途ご注文ください。