JMHZ2-12D【ワケあり】 JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMC 85627625

JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし 注文コード85627625 品番JMHZ2-12D【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,150 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥17,23513,980
この商品はチューブ内径・仕様など223種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし チューブ内径(Φmm)12 リード線(m)- オートスイッチ追記号- フィンガオプション(-) 基本形 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする