浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 折りたたみハンドル式
金象印 静キャリー NP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85633275
品番
181875
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂台車。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
915×600
床面高さ(mm)
215
質量(kg)
14
用途
重量物などの運搬作業時に使用します。
車輪径(Φmm)
130
品番
NP-300DXL
材質(車輪)
ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
905
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
樹脂
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×900×315
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
樹脂(ポリプロピレン)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません