浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 折りたたみハンドル式
金象印 静キャリー NS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85633318
品番
180915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
755×480
床面高さ(mm)
134
質量(kg)
11
用途
重量物などの運搬作業時に使用します。
車輪径(Φmm)
100
品番
NS-150DXL
材質(車輪)
ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
895
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
樹脂
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×780×230
荷台寸法(奥行)(mm)
755
材質(荷台)
スチール(ハイテン鋼)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません