アタックベース
アタックベースの シャツ・インナー
アタックベースの 長袖 シャツ・インナー
アタックベースの ポロシャツ 長袖
ベンチレーション長袖ポロシャツ 400-15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
名入れ可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
サイズ
M
注文コード
85657827
品番
40015
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
脇メッシュ、背中ベンチレーションメッシュで通気性抜群!
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
色
オレンジ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
機能
ベンチレーション・サイドメッシュ・接触冷感・消臭テープ・吸汗速乾・衿形安定ワイヤー・ストレッチ
種別
長袖ポロシャツ
胸囲(cm)
51
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
名入れ
可
身丈(cm)
70