※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大喜多
大喜多の ボルト
大喜多の その他ボルト
ストリッパボルト スリーブタイプA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M10 X P1.5
胴長さL(mm)
30
注文コード
85844543
品番
STS-A 13 X 30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
この商品は
寸法ds・胴長さL
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)
M10 X P1.5
ねじ長さS(mm)
15
材質
SCM435
仕上
黒染
胴径d(Φmm)
13
頭径D(Φmm)
18
六角穴B(mm)
8
用途
主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。
硬度
HRC34〜44
RoHS指令(10物質対応)
対応
胴長さL(mm)
30
頭高さH(mm)
10