※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STS-A   16  X  80 ストリッパボルト スリーブタイプA型 大喜多 85844805 STS-A   16  X  80 ストリッパボルト スリーブタイプA型 大喜多 85844805

ストリッパボルト スリーブタイプA型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M12 X P1.75 胴長さL(mm)80 注文コード85844805 品番STS-A 16 X 80
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は寸法ds・胴長さLなど34種類から選べます 他の種類を見る

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。
締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。

寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M12 X P1.75 ねじ長さS(mm)18 材質SCM435 仕上黒染 胴径d(Φmm)16 頭径D(Φmm)22 六角穴B(mm)10 用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 硬度HRC34〜44 RoHS指令(10物質対応)対応 胴長さL(mm)80 頭高さH(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする