IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【STNモノクロ/ダークグレー】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85845146
品番
FT1A-M12RA-B
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
色
(ベゼル)ダークグレー
電源(V)
DC24
出力
4点10Aリレー
インターフェース
USB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet
LCD仕様
STNモノクロ
入力仕様
デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
入出力点数
12点(8/4)
プログラムメモリ
プログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB