IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
FT1A形コントローラ Touch(ディスプレイタイプ) 【TFTカラー/ダークグレー】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85845173
品番
FT1A-C12RA-B
参考基準価格(税別)
¥71,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
色
(ベゼル)ダークグレー
電源(V)
DC24
出力
4点10Aリレー
インターフェース
USB-A、USB-mini B、RS232C、RS422/485、Ethernet
LCD仕様
TFTカラー
入力仕様
デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
入出力点数
12点(8/4)
プログラムメモリ
プログラムサイズ:48KB、作画メモリ容量:5MB