IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
USB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2、ポート3)、メモリカートリッジポート、SDメモリカードスロット
注文コード
85845216
品番
FT1A-H40RKA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,300
この商品は
インターフェース
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
DC24
入出力点数
40点(24/16)
入力仕様
デジタル入力(DC24V):18、アナログ入力:6
出力
4点10Aリレー、8点2Aリレー、4点Trシンク
仕様
高速Tr.出力
プログラムメモリ
48KB
インターフェース
USB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2、ポート3)、メモリカートリッジポート、SDメモリカードスロット