画像準備中

FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) DC24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェースUSB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2、ポート3)、メモリカートリッジポート、SDメモリカードスロット 注文コード85845225 品番FT1A-H40RSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,300
この商品はインターフェースなど6種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)DC24 入出力点数40点(24/16) 入力仕様デジタル入力(DC24V):18、アナログ入力:6 出力4点10Aリレー、8点2Aリレー、4点Trソース 仕様高速Tr.出力 プログラムメモリ48KB インターフェースUSB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2、ポート3)、メモリカートリッジポート、SDメモリカードスロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする