IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ) AC100-240V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
USB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2、ポート3)、メモリカートリッジポート、SDメモリカードスロット
注文コード
85845277
品番
FT1A-H40RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,300
この商品は
インターフェース
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC100-240
出力
4点10Aリレー、12点2Aリレー
インターフェース
USB mini-Bポート、Ethernetポート、拡張通信ポート(ポート2、ポート3)、メモリカートリッジポート、SDメモリカードスロット
入力仕様
デジタル入力(DC24V):24、アナログ入力:-
入出力点数
40点(24/16)
プログラムメモリ
48KB