IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85845304
品番
FT1A-B12RA
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電源(V)
DC24
出力
4点10Aリレー
入力仕様
デジタル入力(DC24V):6、アナログ入力:2
入出力点数
12点(8/4)
プログラムメモリ
12KB