IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 制御機器・PLC・リレー
IDEC(和泉電気)の PLC(プログラマブルコントローラ)
IDEC(和泉電気)の PLCその他関連用品
FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
入出力点数
40点(24/16)
注文コード
85845331
品番
FT1A-B40RSA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,700
この商品は
入出力点数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高速Tr.出力
電源(V)
DC24
出力
4点10Aリレー、8点2Aリレー、4点Trソース
入力仕様
デジタル入力(DC24V):18、アナログ入力:6
入出力点数
40点(24/16)
プログラムメモリ
48KB