画像準備中

FT1A形コントローラ Lite(小形LCD搭載なしタイプ) DC24V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 入出力点数48点(30/18) 注文コード85845347 品番FT1A-B48KA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,500
この商品は入出力点数など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様高速Tr.出力 電源(V)DC24 出力18点Trシンク 入力仕様デジタル入力(DC24V):22、アナログ入力:8 入出力点数48点(30/18) プログラムメモリ48KB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする