Bushnell(ブッシュネル)
Bushnell(ブッシュネル)の 非常用電源
Bushnell(ブッシュネル)の 非常用電源オプション
ローラー式携帯型ソーラーパネル ソーラーラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85851421
品番
ソーラーラップ250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量設計のロール(巻取)式でアイテムとしての見た目のユニークさも併せ持つソーラーラップ。
長寿命リチウムイオンバッテリー搭載。
USBポート1個から各デバイスの充電が行える。
長さ(mm)
(展開時)431
質量(g)
261
出力
5V、1A
本体寸法(mm)
232×61
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(内蔵1個)
充電時間(時間)
4(コンセント)、6(ソーラーパネル)
USBポート数
1個
充電個数
(目安)小型アクションカメラ×2.5台、MP3プレイヤー×2台、スマートフォン×1台