ナイトリーダー安全ベスト

(11件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85851482 品番 NL-003NY
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

視認性の高い7cm幅の反射テープを使用しています。
ウエストの調整もマジックテープで簡単です。
ネーム・血液型記入のタグ付なので、急用の際の身元確認可能です。

材質ナイロンメッシュ、PVC反射テープ テープ幅(mm)70(反射テープ) ウエスト(cm)115〜140 着丈(cm)60 機能ネーム・血液型記入タグ付 種類ベスト型 テープ地色黄色 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
屋外での梱包

周りへの存在感をアピールするのに、重宝しています。
ショート丈もいいです!

対象商品:
22463166
2020-12-16
用途:
スーパーカブ110に乗車時に使用
卸売・小売業

オートバイに乗車時は他車からの視認が必要と思い
特に夜間には安全面において重要なアイテムと感じ購入した。

対象商品:
85851482
2021-06-21
用途:
荷物の積み下ろし作業時
株式会社ロジスター 様 (運輸・通信業)

たびたび購入しています。価格、品質共に満足しています。

対象商品:
85851482
2018-03-07
用途:
リフト作業

ホームセンターで購入していましたが、こちらの商品に変更しました。反射部分の幅もちょうどいいし、ボタン留めなのが一番気に入っています。

対象商品:
22463166
2021-04-28
用途:
バイク運転時の注意喚起のため
卸売・小売業

2〜3か月でサイドの反射テープが切れてきたので、糸で補修をした。
以前同様の商品をホームセンターで購入したものは4年程使用したのだが
それなりに柔らかくなったが切れることはなかった。

2人が参考にしています
対象商品:
22463166
2019-06-19
用途:
工場内パトロール時
運輸・通信業

前にスナップがついているので、そちらでも固定できるかと思ったのですが、普通にマジックテープ固定でした。

2人が参考にしています
対象商品:
22463166
2018-04-10
用途:
屋外作業
稲敷設備工業株式会社 様 (建設業・工事業)

親切な対応
迅速な対応
素晴らしい対応でした
ありがとうございました

対象商品:
85851473
2016-11-15
用途:
駅構内でトラックから降りる際に着用

コストパフォーマンスで購入した。
納期も早く、満足している。
耐久性は、価格並だと思われる。
今後も購入する予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする