WS11 安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン 85851622

WS11 安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン 85851622
WS11 安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン 85851622
WS11 安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン 85851622
WS11 安全靴 ウオーキングセフティ 短靴  WS11 シモン 85851622

安全靴 ウオーキングセフティ 短靴 WS11

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード85851622品番WS11
参考基準価格(税別)¥16,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

JIS規格の耐滑性(F)安全靴・作業靴技術指針の等級(区分4)をクリアした耐滑性、履き始めから耐滑性を発揮し効果が持続。
柔軟性に優れ軽やかなフットワークを実現。
甲周りのホールド感が特長の新設計のアッパーデザイン。起伏に富む足の裏をバランスよくサポートする、クレイドル・インソール。

サイズ(cm)26.5足幅3Eブラック機能耐滑性、耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能仕様耐熱性・高温耐熱性能、耐油・耐薬品性能、床面への防汚性能トラスコ品番470-8814形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革+メッシュ材質(ソール)SX高機能樹脂、新開発素材標準質量(g/片足)400JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格靴底3層底材質(先芯)ワイドACM樹脂メーカー商品コード1700010甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85851656
2023-08-14
用途: 工場作業時
サービス業

とても丈夫で安心して履いて作業できます。
ガラスを扱う現場にはとても良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 85851604
2022-02-28
用途: 重量物 搬入作業 等
有限会社中村重機

お役様のところで、靴を脱いだり履いたりするもので、名前タグが靴中に有れば 便利だと思う。

3が参考にしています
対象商品 : 85851586
2021-07-12
用途: 板金加工業
東港工業有限会社製造業

しゃがんだり立ち上がりがとても良い
歩くだけではなく足に優しい

2が参考にしています
対象商品 : 85851656
2022-03-07
用途: 作業靴として

屈伸性は良いが、甲の部分に横一文字のきつめの縫い目が入っているため痛い。
サイド部の縫い目も少し痛い。
何時ものより奮発し、靴のサイズ的には問題が無いのに残念。

3が参考にしています
対象商品 : 85851613
2021-02-24
用途: 金属加工の作業時
製造業

今までの安全靴は靴底が堅く、履いていて足裏が痛くなってきたのでこちらの靴に変えてみました。
履き替えてまず感じたのは、踵のクッションがよく効いていて、歩くのがとても楽になった事、また靴底自体と使っている皮も柔らかく、屈むのがとても楽になりました。

1が参考にしています
2021-02-10
用途: 通勤,散歩,現場
サービス業

まだ3日しか履いていませんが,満足しています。
やわらかくて,軽く,靴底のクッションが効いて快適。
つま先がゆったりしていて,とても楽。
見た目もゴツくなくて,オシャレ感すらただよう。

1が参考にしています
対象商品 : 85851631
2021-01-28
用途: 工事現場巡回時
製造業

以前よりシモンの安全靴を使用しておりますが。今回の安全靴が非常に履き心地良く、今後の履き替えも同じ製品にする。

1が参考にしています
2021-01-17
用途: 工場内の歩いての部品運搬
その他業種

工場内を歩き回る仕事をしています。なので靴の機能にはは、とても気を使いますが、この商品はとても軽くて履きやすいのでとても気に入りました。ありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
1が参考にしています
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする