ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 85855813 品番 TR-3361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。

操作方法プルコード式 アイボリー タイプ遮光2級防炎 シリーズティオリオ 幅(cm)60 高さ(cm)180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:591

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85856066
2018-08-14
用途:
西日があたる900*1200の窓
建設業・工事業

遮光能力は抜群で室内を暗くできる程度まで可能。
生地はとても厚めでしっかりしている。
とても満足しています。
室内の明かりが外に漏れない効果があり期待以上の製品。

2人が参考にしています
対象商品:
85855865
2016-07-31
用途:
遮光
建設業・工事業

遮光性能も十分、また洗濯もできるのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする