曜日別特売
TR-3363 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工 85856145

TR-3363 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工 85856145
TR-3363 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工 85856145
TR-3363 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工 85856145
TR-3363 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工 85856145
TR-3363 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工 85856145
TR-3363 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工 85856145
TR-3363 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工 85856145
TR-3363 ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎 立川機工 85856145

ロールスクリーン ティオリオ 遮光2級防炎

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(cm)60
高さ(cm)180
グリーン
内容量1本注文コード85856145品番TR-3363
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

どんな部屋にも合うカラーをご用意しました!
ブラインド上部からの光漏れを防ぐスカート付
折れにくいしなやかスラットの採用
付属の金具でカーテンレールに簡単取付
付属の部品でお好きな位置に高さ調節
事故を未然に防ぐセーフティジョイント付
操作位置は右操作、同梱のチルトポールの長さは50cmです。

操作方法プルコード式グリーンタイプ遮光2級防炎シリーズティオリオ幅(cm)60高さ(cm)180

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85856066
2018-08-14
用途: 西日があたる900*1200の窓
建設業・工事業

遮光能力は抜群で室内を暗くできる程度まで可能。
生地はとても厚めでしっかりしている。
とても満足しています。
室内の明かりが外に漏れない効果があり期待以上の製品。

2が参考にしています
対象商品 : 85855865
2016-07-31
用途: 遮光
建設業・工事業

遮光性能も十分、また洗濯もできるのでいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする