MYST
MYSTの 安全ベスト・タスキ
MYSTの 反射バンド
反射プロテクター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
85856583
品番
5009
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【粘着剤】アクリル系樹脂
【反射材】アクリル
色
赤
用途
夜間の安全対策用目印に
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
材質(本体)
ポリウレタンレジン
縦(mm)
95