MYST
MYSTの 安全ベスト・タスキ
MYSTの 反射バンド
反射プロテクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(4枚)
注文コード
85856592
品番
5011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
【粘着剤】アクリル系樹脂
【反射材】アクリル
色
銀
用途
夜間の安全対策用目印に
幅(mm)
10
厚さ(mm)
2
材質(本体)
ポリウレタンレジン
縦(mm)
95