MYST
MYSTの 安全ベスト・タスキ
MYSTの 反射バンド
反射レンズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
85856617
品番
5015
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質
【反射面】アクリル樹脂
【粘着剤】発泡ブチルゴム
色
銀
用途
夜間の安全対策用目印に
材質(本体)
ABS樹脂
縦(mm)
12
横(mm)
50