MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 反射/蓄光テープ・反射板
MYSTの 反射板・反射シート
反射シートキューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
85856732
品番
5038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
昼間は蛍光 夜間は反射
用途
門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【表面】アクリル
【裏面】アルミ蒸着
【粘着剤】アクリル系粘着剤
色
シルバー
縦(mm)
140
横(mm)
70