MYST
MYSTの 道路用品
MYSTの 安全ミラー
MYSTの 屋外対応 安全ミラー
ガレージミラー取付ポール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
85857161
品番
5111
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
【ポール】スチール(メラミン焼付塗装)
【ジョイント、振れ止めピン】スチール(ユニクロめっき)
【ナベボルト、ワッシャ、スプリングワッシャ】ステンレス
【キャップ】ポリエチレン
用途
ガレージまわりの安全確認のため
色
白
長さ(cm)
199
外径(Φmm)
31.8