MYST
ニッケルメッキ取付金具/フラットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(mm)
148
100
148
300
200
厚さ(mm)
3
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85857615
品番
6063
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
用途
日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
適合
皿ビス/4mm、ボルト/8mm
長さ(mm)
148
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
表面処理
ニッケルメッキ