MYST
MYSTの 内装商品
MYSTの 補強金具
MYSTの フラットタイプ
ニッケルメッキ取付金具/フラットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85857624
品番
6084
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
材質
鋼板
用途
日曜大工、家具転倒防止に
適合
皿ビス/4mm、ボルト/8mm
長さ(mm)
300
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
表面処理
ニッケルメッキ