MYST
ニッケルメッキ取付金具/フラットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
長さ(mm)
200
100
148
300
200
厚さ(mm)
2
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85857633
品番
6093
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
適合
皿ビス/4mm、ボルト/8mm
長さ(mm)
200
幅(mm)
15
厚さ(mm)
2
表面処理
ニッケルメッキ