※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール 銅管用フレアー型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85858351
品番
BF-3303
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
外径D(Φmm)
9.53(銅管)
トラスコ品番
382-1455
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BF型
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材