BH-1206 エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー 85858412 BH-1206 エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー 85858412

エースボール ストレート型 ホースニップル一体型

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)R1/4 注文コード85858412 品番BH-1206
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は呼び径・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

用途
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
呼び径(B)R1/4 形状ストレート 接続口径R1/4 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式外ネジ×ホース口 竹の子外径(Φmm)6 材質(シート)PTFE 接続R×ホース口 使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体) ボア径(Φmm)6 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR70-1 材質(ボディ)C3771B 材質(ソケット)C3604B 外ネジPT1/4 A(R)×外径Φ1/4×6.0 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
エアーの入切り

レバー部分がすぐに機能しなくなります
耐久性があれば長持ちすると思います

対象商品:
02127325
2023-11-17
用途:
車両整備

ホームセンター等にも、なかなか売っておらず、こちらにあって助かりました。
お値段もお安くいいです。

対象商品:
02127316
2022-01-27
用途:
サンドブラスト流用
医療・福祉・介護関連業

サンドブラスト自作にあたり、購入。レバーの開閉もしやすく、満足しています。

対象商品:
02127307
2019-06-18
用途:
コンプレッサーバルブ
合同会社寿デンソー 様

コンプレッサーバルブからエアー漏れが発生したため交換しました。使用圧力も0.98MPa以下で安心して使用できます。コックも上部の蓋を外せば脱着できて交換時に干渉しなくなりました。

対象商品:
02127273
2018-06-10
用途:
真空調理

ネジの種類の表記がなくフラットかテーパかがわからず、図をみるとフラットのようにも見えます。結局、両方のホースニップルを買うことになってしまいました。テーパーでした。商品自体はハンドルも大きく扱いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
02127325
2018-08-09
用途:
エア配管に
建設業・工事業

小さくて軽いですがホースの中間に割り込ませるのに丁度良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
02127273
2017-09-15
用途:
プラント循環水のサンプリング用

精度が高く感じられ、開閉のタッチが良いです。閉めた時のカチッとした感じは特に良い。小径のサイズで出口ホースサイズのバリエーションが有るのはプラント水系を管理する者にはありがたい。

対象商品:
02127291
2017-10-12
用途:
弊社の食品加工機械に使用

信頼のおける商品です。今後の使い続ける予定ですが同じ性能で安価な商品が出れば新規参入を認めます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする