エースボール 【切換用】ホースニップル一体型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85858491 品番BH-5288
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブで、ご使用いただけます。

バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質(本体)黄銅(C3771BE) 接続R×ホース×ホース 使用圧力(MPa)0.98以下 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10〜80(凍結無き事) トラスコ品番382-1587 形状竪形3方向 タイプBH型 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル形状蝶形 材質(ソケット)黄銅(C3604BD他) 内径D(Φmm)8(ホース) 接続方向縦型3方向

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:118119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85858516
2019-07-09
用途:
温水の出口切り替え

方向の指示があるので間違いなく出したい方向に切り替えでき便利です。つまみも操作しやすいです。

対象商品:
85858491
2016-04-04
用途:
内ねじニップルとセットでで船外機燃料予備タンクへの切替として使用
農・林・水産業

非常に理想的でコンパクトな切替コックができた。使い勝手も最高!!

対象商品:
85858491
2015-10-07
用途:
内ねじホースジョイントと組み合わせ内径7mm燃料ホースにて切り替えコックとして使用
農・林・水産業

コンパクト且精巧な仕上がりで満足
流れ方向マークが解り辛い(自分は開側取っ手に小さな穴を開けた)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする