BL-0400 エースボールZero 黄銅 アソー レバー式 アングル 接続R 85858604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL-0400 エースボールZero 黄銅 アソー 85858604 BL-0400 エースボールZero 黄銅 アソー 85858604

エースボールZero 黄銅

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 注文コード85858604 品番BL-0400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 形状アングル 材質(本体)黄銅製 流体水、油、空気 タイプBL型(下向吐出用) 種類ボールバルブ 使用温度範囲(℃)-10〜+80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状レバー式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85858604 BL-0400 39430955 BL0400 エースボールZero 黄銅 アソー エースボールZero 黄銅 アソー 1個 4,098 税込4,508 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39430955
2019-09-16
用途:
製品の部品
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

コンパクトでノズル径が太く、使いやすい製品です。コックの色が2色あるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする