※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボールZero 黄銅
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
85858613
品番
BL-0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,550
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
アングル
材質(本体)
黄銅製
流体
水、油、空気
タイプ
BL型(下向吐出用)
種類
ボールバルブ
使用温度範囲(℃)
-10〜+80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R
ハンドル形状
レバー式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85858613
BL-0600
39430964
BL0600
エースボールZero 黄銅
アソー
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました