アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボールZero BM型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85858631
品番
BM-0044
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
382-1722
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BM型(オネジ×メネジ)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×G(めねじ)
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材