アソー
アソーの バルブ
アソーの 小型ボールバルブ
エースボール ストレート型 銅管用リング型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85858744
品番
BR-2410
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
流体
水、油、空気
タイプ
BR型
外径D(Φmm)
10(銅管)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
R×銅管
ハンドル形状
レバー式
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材